{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
tmax invändig bearbetning | 4,5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 16 mm | |
Mittförskjutning L3 | 7,5 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 30 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skruvar | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 273790 16/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197720986 | |
Tillverkarens nummer | 273790 16/1,5 |