{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Spårbredd w | 5 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
tmax invändig bearbetning | 11,5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 50 mm | |
totallängd L | 300 mm | |
Skruvar | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 273790 32/5 | |
EAN/GTIN | 4045197640338 | |
Tillverkarens nummer | 273790 32/5 |