Avstickningsverktygshållare 25/5 mm

Art-nr: 273756 25/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 5 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 25 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 43 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273756 25/5
EAN/GTIN 4045197485120
Tillverkarens nummer 273756 25/5

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Avstickningsverktygshållare  25/5 mm

Avstickningsverktygshållare 25/5 mm

på begäran
I lager
14 styck i lager
2 197,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 007,85  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 879,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
axiell spårstickning kan göras Ja Ja Nej
totallängd L 150 150 115
Invändig nej nej ja
Huvudängd L1 43 38 40,5
Spårbredd w 5 5 5
Användning Vänster Vänster Vänster
Produktslag Skärhållare Skärhållare Skärhållare

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen