Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 20/5mm

Art-nr.: 273756 20/5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 5 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 25 mm
Funktionsbredd L4 21,5 mm
Huvudängd L1 43 mm
Skaftbredd b 20 mm
totallängd L 125 mm
Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273756 20/5
EAN/GTIN 4045197485113
Tillverkarens nummer 273756 20/5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen