{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 5 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 25 mm | |
Funktionsbredd L4 | 26,5 mm | |
Huvudängd L1 | 43 mm | |
Skaftbredd b | 32 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273756 32/5 | |
EAN/GTIN | 4045197531643 | |
Tillverkarens nummer | 273756 32/5 |