{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 5 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 15 mm | |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | |
Huvudängd L1 | 38 mm | |
Skaftbredd b | 20 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273750 20/5 | |
EAN/GTIN | 4045197484567 | |
Tillverkarens nummer | 273750 20/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avstickningsverktygshållare 20/5 mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 919,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
2 007,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 601,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Nej |
totallängd L | 125 | 125 | 102,5 |
Invändig | nej | nej | ja |
Huvudängd L1 | 38 | 43 | 40,5 |
Spårbredd w | 5 | 5 | 5 |
Användning | Höger | Höger | Höger |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |