{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 3,4 mm | |
Utkragningslängd L1 | 16 mm | |
Toleransklass | DIN 13 6H | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Gängtyp | M; MF | |
Skaft-⌀ d | 4 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 0,9 mm | |
Avstånd gängspetsarnas front Y | 0,4 mm | |
Minimimatning hmin | 0,29 mm | |
Produktslag | Gängsvarvinsats |
Artikelnummer | 270400 3,4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197467393 | |
Tillverkarens nummer | 270400 3,4/0,5 |