Mikro-skärhållare, ⌀ d = 5 mm, ⌀ DS: 10mm

Art-nr.: 270202 10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DS (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Mikro
Skaftdiameter Ds 10 mm
Invändig spänndiameter ¤  5 mm
Invändig ja
Huvud-⌀ D1 14 mm
Spännhöjd L2 8,8 mm
totallängd L 65 mm
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 270202 10
EAN/GTIN 4045197465658
Tillverkarens nummer 270202 10
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Pièce(s) de rechange:

Vis de serrage 279815 3.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen