Mikro-skärhållare 16 mm

Art-nr: 270202 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DS (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Mikro
Skaftdiameter Ds 16 mm
Invändig spänndiameter ¤  5 mm
Invändig ja
Huvud-⌀ D1 18,6 mm
Spännhöjd L2 14,8 mm
totallängd L 75 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270202 16
EAN/GTIN 4045197465672
Tillverkarens nummer 270202 16

Benämning

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 3.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie "Mikro" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen