{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Invändig spänndiameter ¤ | 4 mm | |
Invändig | ja | |
Huvud-⌀ D1 | 14 mm | |
Spännhöjd L2 | 8,8 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 270200 10 | |
EAN/GTIN | 4045197465610 | |
Tillverkarens nummer | 270200 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |