{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 6,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 16 mm | |
Toleransklass | DIN 13 6H | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Gängtyp | M; MF | |
Skaft-⌀ d | 6 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,9 mm | |
Avstånd gängspetsarnas front Y | 0,9 mm | |
Minimimatning hmin | 0,72 mm | |
Produktslag | Gängsvarvinsats |
Artikelnummer | 270400 6,5/1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197467508 | |
Tillverkarens nummer | 270400 6,5/1,25 |