Mikro-sticksvarvinsats, invändig, höger 4,2/1 mm

Art-nr: 270310 4,2/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Mikro
Minimidiameter Dmin 4,2 mm
Utkragningslängd L1 10 mm
Skaft-⌀ d 4 mm
Centrumavstånd spetsar L3 2 mm
maximalt sågdjup tmax 0,8 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270310 4,2/1
EAN/GTIN 4045197466648

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För skärhållare nr 270200270204.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Mikro" Visa alla
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
    ⌀ Dmin / W (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen