{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 5,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
Skaft-⌀ d | 5 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,45 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1 mm | |
radie R | 0,5 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270342 5,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197468437 | |
Tillverkarens nummer | 270342 5,2/1 |