• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Mikro-sticksvarvinsats, invändig, höger, L1 = 20 mm, ⌀ Dmin / w: 5,2/1mm

Art-nr.: 270314 5,2/1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Mikro
Minimidiameter Dmin 5,2 mm
Spårbredd w 1 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
Skaft-⌀ d 5 mm
Centrumavstånd spetsar L3 2,5 mm
maximalt sågdjup tmax 1 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 270314 5,2/1
EAN/GTIN 4045197466792
Tillverkarens nummer 270314 5,2/1
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För skärhållare nr 270200270204.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Mikro" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen