Mikro-svarvinsats, invändig, vänster 5,2 mm

Art-nr.: 270242 5,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Mikro
Minimidiameter Dmin 5,2 mm
Utkragningslängd L1 10 mm
Skaft-⌀ d 5 mm
Centrumavstånd spetsar L3 2,45 mm
maximalt sågdjup tmax 0,5 mm
radie R 0,2 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,028 mm/v
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,015 mm/v
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,015 mm/v
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270242 5,2
EAN/GTIN 4045197466303
Tillverkarens nummer 270242 5,2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För skärhållare nr 270200270204.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Mikro" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen