Mikro-skärhållare 20 mm

Art-nr: 270204 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DS (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Mikro
Skaftdiameter Ds 20 mm
Invändig spänndiameter ¤  6 mm
Invändig ja
Huvud-⌀ D1 22 mm
Spännhöjd L2 18,8 mm
totallängd L 84 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270204 20
EAN/GTIN 4045197466013
Tillverkarens nummer 270204 20

Benämning

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 3.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Mikro" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen