{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ”5-i-1” | |
Nominell⌀ D | 26 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Håldiameter tolerans D | 0/+0,33 mm | |
Effektiv längd L1 | 39 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 1305.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 36 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268464 26 | |
EAN/GTIN | 4045197975232 | |
Tillverkarens nummer | 268464 26 |