{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ”5-i-1” | |
Nominell⌀ D | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Håldiameter tolerans D | 0/+0,27 mm | |
Effektiv längd L1 | 16,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 32 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268464 11 | |
EAN/GTIN | 4045197975218 | |
Tillverkarens nummer | 268464 11 |