{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ”5-i-1” | |
Nominell⌀ D | 18 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Håldiameter tolerans D | 0/+0,33 mm | |
Effektiv längd L1 | 27 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
totallängd L | 135 mm | |
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 0903.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 34 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268464 18 | |
EAN/GTIN | 4045197975225 | |
Tillverkarens nummer | 268464 18 |