″5-i-1″ svarv- och borrverktyg 1,5×D 20 mm

Art-nr.: 268464 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ”5-i-1”
Nominell⌀ D 20 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Håldiameter tolerans D 0/+0,33 mm
Effektiv längd L1 30 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
totallängd L 150 mm
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 WCHX 10T3..
Skruvsats förvändskär 269028 35
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268464 20
EAN/GTIN 4045197470119
Tillverkarens nummer 268464 20

Benämning

Utförande:

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrning, invändig längssvarvning, försänkning.

Anmärkning:

  • Välj så stor hörnradie som möjligt.
  • Arbeta alltid med invändig kylning vid borrning (minst 5 bar).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen