• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

″5-i-1″ svarv- och borrverktyg 2,25×D, Vänster, ⌀ DC: 8mm

Art-nr.: 268468 8
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ”5-i-1”
Nominell⌀ D 8 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Tolerans håldiameter D 0/+0,22 mm
Utkragningslängd LA 22,5 mm
Skaftlängd Ls 38 mm
Effektiv längd L1 18 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 WCHX 0401..
Skruvsats förvändskär 269028 30
Produktslag Borrstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 268468 8
Kopiera
EAN/GTIN 4045197470201
Kopiera
Tillverkarens nummer 268468 8
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft med krage.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrning, invändig längssvarvning, försänkning.

Anmärkning:

  • Välj så stor hörnradie som möjligt.
  • Arbeta alltid med invändig kylning vid borrning (minst 5 bar).

Använd bara svarv- och borrverktyg upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.