”4-i-1” svarv- och borrverktyg 1,5×D 25 mm

Art-nr.: 268405 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ”4-i-1”
Nominell⌀ D 25 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Effektiv längd L1 37,5 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
totallängd L 180 mm
Passande vändskär ZCMX 13..
Skruvsats förvändskär 269028 45 (IP20; 5 Nm)
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268405 25
EAN/GTIN 4062406392611
Tillverkarens nummer 268405 25

Benämning

Utförande:

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrning (för- och fullhålsborrning) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

Anmärkning:

  • Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.
  • Håltolerans + 0,15 mm (vid borrprocesser med drivet verktyg).
  • Vid borrning utöver nominell diameter blir restmaterial stående.
  • Arbeta alltid med invändig kylning vid borrning (minst 5 bar).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen