”4-i-1” svarv- och borrverktyg 2,25×D, Höger, ⌀ DC: 10mm

Art-nr.: 268408 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ”4-i-1”
Nominell⌀ D 10 mm
Användning Höger
Invändig ja
Utkragningslängd LA 29 mm
Skaftlängd Ls 42 mm
Effektiv längd L1 22,5 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Passande vändskär ZCMX 05..
Skruvsats förvändskär 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268408 10
EAN/GTIN 4062406272944
Tillverkarens nummer 268408 10

Benämning

Utförande:

Cylindriskt skaft med krage.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrning (för- och fullhålsborrning) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

Anmärkning:

  • Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.
  • Håltolerans + 0,15 mm (vid borrprocesser med drivet verktyg).
  • Vid borrning över nominell diameter blir restmaterial stående.
  • Arbeta alltid med invändig kylning vid borrning (minst 5 bar).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen