{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ”4-i-1” | |
Nominell⌀ D | 10 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Utkragningslängd LA | 29 mm | |
Skaftlängd Ls | 42 mm | |
Effektiv längd L1 | 22,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Passande vändskär | ZCMX 05.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268409 10 | |
EAN/GTIN | 4062406272982 | |
Tillverkarens nummer | 268409 10 |