{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ”4-i-1” | |
Nominell⌀ D | 20 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Utkragningslängd LA | 57,5 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Effektiv längd L1 | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Passande vändskär | ZCMX 10.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268409 20 | |
EAN/GTIN | 4062406273019 | |
Tillverkarens nummer | 268409 20 |