{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ”4-i-1” | |
Nominell⌀ D | 12 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 18 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Passande vändskär | ZCMX 06.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 41 (IP7; 0,9 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268405 12 | |
EAN/GTIN | 4062406272913 | |
Tillverkarens nummer | 268405 12 |