{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ”4-i-1” | |
Nominell⌀ D | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 24 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Passande vändskär | ZCMX 08.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268405 16 | |
EAN/GTIN | 4062406272920 | |
Tillverkarens nummer | 268405 16 |