{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Mute | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | vänster | |
Norm | DIN 8024 | |
Svängning | dämpad | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A20X STFCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Passande vändskär | TC.. 1102.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
icke monterbart område S | 120 mm | |
totallängd L | 177 mm | |
Utkragningslängd L1 | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 47 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260921 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623458 | |
Tillverkarens nummer | 260921 20/11 |