GARANT Master Mute borrstång 32/16 mm

Art-nr.: 260921 32/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 8024
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning vänster
Norm DIN 8024
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A32X STFCR/L16
Inställningsvinkel κ 90 grad
Passande vändskär TC.. 16T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
icke monterbart område S 192 mm
totallängd L 277 mm
Utkragningslängd L1 160 mm
Skruvsats förvändskär 269028 50
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260921 32/16
EAN/GTIN 4067263623472
Tillverkarens nummer 260921 32/16

Benämning

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen