{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Mute | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | vänster | |
Norm | DIN 8024 | |
Svängning | dämpad | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A40X STFCR/L16 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Passande vändskär | TC.. 16T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
icke monterbart område S | 240 mm | |
totallängd L | 345 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 50 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260921 40/16 | |
EAN/GTIN | 4067263623489 | |
Tillverkarens nummer | 260921 40/16 |