GARANT Master Mute utbytesskärhuvud GL/10

Art-nr: 264831 GL/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • System: GL
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Användning Vänster
System GL
Invändig ja
Skaft / storlek 16 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud SCLCL
Passande vändskär CC..0602..
Anliggningsvinkel 95 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
totallängd L 15,4 mm
Vändskärsskruv 269028 38
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264831 GL/10
EAN/GTIN 4062406231477
Tillverkarens nummer 264831 GL/10

Benämning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264866, 264870 och 264874.

Anmärkning:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen