GARANT Master Mute borrstång 16/11 mm

Art-nr: 260921 16/11
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 8024
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning vänster
Norm DIN 8024
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A16X STFCR/L11
Inställningsvinkel κ 90 grad
Passande vändskär TC.. 1102..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
icke monterbart område S 96 mm
totallängd L 150 mm
Utkragningslängd L1 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 38
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260921 16/11
EAN/GTIN 4067263623441
Tillverkarens nummer 260921 16/11

Benämning

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen