Svarv-vändskär TC.T 110204, för medelfin bearbetning, Sort: HU7310

Art-nr.: 260982 HU7310
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    187,78  SEK / st.
  • Från 10st.
    156,56  SEK / st.
på begäran
På gång
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TCGT 110204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HU7310
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AM
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
Beläggning obelagd
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260982 HU7310
EAN/GTIN 4045197671004
Tillverkarens nummer 260982 HU7310
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen