{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | neutral | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SRDCN 2525M08 | |
Passande vändskär | RC.T 0803 | |
Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 16,5 mm | |
Utkragande längd L1 neutrala hållare | 16,4 mm | |
Totallängd L neutrala hållare | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 29 | |
Inställningsvinkel κ | 30 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260611 25/08 | |
EAN/GTIN | 4062406059378 | |
Tillverkarens nummer | 260611 25/08 |