Skärhållare 25/12 mm

Art-nr.: 260611 25/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning neutral
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SRDCN 2525M12
Passande vändskär RC.X 1204
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 18,5 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 20,3 mm
Totallängd L neutrala hållare 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 10
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 30 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260611 25/12
EAN/GTIN 4045197653277
Tillverkarens nummer 260611 25/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen