{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 10 mm | |
Användning | neutral | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SRDCN 2020K10 | |
Passande vändskär | RC.X 1003 | |
Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 15 mm | |
Utkragande längd L1 neutrala hållare | 20,3 mm | |
Totallängd L neutrala hållare | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 11 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 2 | |
Inställningsvinkel κ | 30 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260611 20/10 | |
EAN/GTIN | 4045197653246 | |
Tillverkarens nummer | 260611 20/10 |