{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | neutral | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SRDCN 2525M06 | |
Passande vändskär | RC.T 0602 | |
Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 15,5 mm | |
Utkragande längd L1 neutrala hållare | 12,4 mm | |
Totallängd L neutrala hållare | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 15 | |
Inställningsvinkel κ | 30 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260611 25/06 | |
EAN/GTIN | 4062406059347 | |
Tillverkarens nummer | 260611 25/06 |