RC.T 0803, Sort: HU7310-1

Art-nr.: 260630 HU7310-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    123,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    102,71  SEK / st.
på begäran
I lager
286 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RCGT 0803
Sort HU7310-1
Skärmaterial VHM
Beläggning obelagd
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AM
Tolerans G
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260630 HU7310-1
EAN/GTIN 4062406058395
Tillverkarens nummer 260630 HU7310-1

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen