Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/06mm

Art-nr.: 260611 12/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning neutral
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SRDCN 1212F06
Passande vändskär RC.T 0602
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 9 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 12,4 mm
Totallängd L neutrala hållare 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 15
Inställningsvinkel κ 30 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260611 12/06
EAN/GTIN 4062406059316
Tillverkarens nummer 260611 12/06

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen