{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SRGCR/L 1212F06 | |
Passande vändskär | RC.T 0602 | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 13,6 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 30 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260606 12/06 | |
EAN/GTIN | 4062406059385 | |
Tillverkarens nummer | 260606 12/06 |