Skärhållare 25/08 mm

Art-nr: 260606 25/08
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SRGCR/L 2525M08
Passande vändskär RC.T 0803
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 19,8 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 29
Inställningsvinkel κ 30 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260606 25/08
EAN/GTIN 4062406059446

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen