{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 10 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SRGCR/L 2020K10 | |
Passande vändskär | RC.X 1003 | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 17 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 1 | |
Underläggsplatta | 269005 11 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 2 | |
Inställningsvinkel κ | 30 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260606 20/10 | |
EAN/GTIN | 4045197655363 | |
Tillverkarens nummer | 260606 20/10 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |