{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SRGCR/L 2020K08 | |
Passande vändskär | RC.T 0803 | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 14,7 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 29 | |
Inställningsvinkel κ | 30 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260606 20/08 | |
EAN/GTIN | 4062406059439 | |
Tillverkarens nummer | 260606 20/08 |