{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | RCGT 0602 | |
Sort | HU7310-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | obelagd | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | AM | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 350 m/min - 600 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer |
260620 HU7310-1
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4062406058388
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
260620 HU7310-1
Kopiera |
|
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |