Invändig skärhållare HSS 0610/03 mm

Art-nr: 260022 0610/03
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 3 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH0610H SCLCR/L03
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 0301..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 7 mm
Mittförskjutning L3 2,5 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Halsbredd L4 6 mm
Huvudängd L1 24 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 13
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260022 0610/03
EAN/GTIN 4045197651976

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen