Invändig skärhållare HSS 16/09 mm

Art-nr: 260022 16/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 16 mm
    Vändskärsstorlek 9 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 5×D
    Skärmaterial HSS
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare AH16Q SCLCR/L09
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär CC.. 09T3..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 18 mm
    Mittförskjutning L3 11 mm
    Spännhöjd L2 15 mm
    totallängd L 180 mm
    Utkragningslängd L1 80 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 8
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260022 16/09
    EAN/GTIN 4045197652058
    Tillverkarens nummer 260022 16/09

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen