CCGT 030102 PR1535

Art-nr: 260041 PR1535
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 030102
Hörnradie 0,2 mm
Sort PR1535
Skärmaterial VHM
Beläggning Megacoat Nano
Primäranvändning M
Sekundär användning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MFP-PF
Skärdjup ap 0,03 mm - 0,2 mm
Matning f 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 160 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 40 m/min - 60 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260041 PR1535
EAN/GTIN 4960664871551
Tillverkarens nummer TLC58751

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen