{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCGT 030102 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | PR1725 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MP-CF | |
Skärdjup ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Matning f | 0,02 mm/v - 0,1 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 100 m/min - 150 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260041 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890354 | |
Tillverkarens nummer | TLM00057 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
CCGT 030102, Sort: PR1725
på begäran
I lager
77 styck i lager
272,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 422 styck i lager
Från
1
st
236,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
197,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 422 styck i lager
Från
1
st
236,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
197,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 | 2 |
ISO-kod vändskär | CCGT 030102 | CCGT 030102 | CCGT 030102 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt |
spån-brytare | MP-CF | AF | AF |
Primäranvändning | P | N | N |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |