CCGT 030102 HB7025-1

Art-nr: 260047 HB7025-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    207,59  SEK / st.
  • Från 10st.
    173,03  SEK / st.
på begäran
I lager
1 226 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CCGT 030102
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HB7025-1
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare SF
    Tolerans G
    Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Matning f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260047 HB7025-1
    EAN/GTIN 4062406058692
    Tillverkarens nummer 260047 HB7025-1

    Användningstabell

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen