{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Vändskärsstorlek | 3 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E06J SCLCR/L03 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | CC.. 0301.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 7 mm | |
Mittförskjutning L3 | 3,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 5,8 mm | |
Huvudängd L1 | 10 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 19 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260016 6/03 | |
EAN/GTIN | 4045197651792 | |
Tillverkarens nummer | 260016 6/03 |